Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS HE-68P3-0N000 Outdoor RH lähetin, lämpötila-anturi | AH4UZX 35LY71

JOHNSON CONTROLS HE-68P3-0N000 RH-ulkolähetin, lämpötila-anturi

Varastossa
Tuote: AH4UZX Malli: HE-68P3-0N000Ristiviite: 35LY71

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,495.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRH-anturi
Tyyppi10 k ohmia vähintään

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaFI

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu mittaamaan ja välittämään suhteellinen kosteus (RH) välillä 0-100% ja lämpötiloissa -40-140 ° F
    • Kestävä suojarakenne suojaa antureita auringon säteilyltä ja saostumiselta optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi
    • Moninkertainen suojarakenne varmistaa tarkan kosteuden ja lämpötilan lukemat maksimoimalla ilmavirran
    • Polymeerikalvoanturi välttää pölyn, vesihöyryn, ankarien ympäristöjen ja useimpien kemikaalien aiheuttamat epätarkkuudet

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS HE-68P3-0N000 RH-ulkolähetin, lämpötila-anturi
€1,495.32 / yksikkö