BALDOR MOOTTORI EM3665T-8G Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184T Runko | AJ6UDH

BALDOR MOTOR EM3665T-8G Kolmivaihemoottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184T runko

Varastossa
Tuote: AJ6UDH Malli: EM3665T-8G

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,098.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria15.1 A
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti52.6 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys184T
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit15.1 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaH
Moottorityyppi0642M
Napojen lukumäärä4
ulostulo5.000 hv
Kokonaispituus15.23 "
Vaihe3
Power Factor79
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,750 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite200 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 89.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: J
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 3 @ 14 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 21.8 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.125 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Akselin maadoitus
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 104 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 53 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 66 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaVääntömomenttiEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOOTTORI EM2276T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hv€4,370.71
BALDOR MOOTTORI EM2276T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 hv--H----€4,417.92
BALDOR MOOTTORI EM2332T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6THN EM2332T-G10 hv--H----€4,977.70
BALDOR MOOTTORI EM2333T-5BG Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6 A-H0944M-415.000 hv€3,421.90
BALDOR MOOTTORI EM2333T-8G Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hv€4,040.33
BALDOR MOOTTORI EM2333T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hv€3,993.12
BALDOR MOOTTORI EM2333T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 ampeeria0415€4,040.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3665T-8G Kolmivaihemoottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184T runko
€2,098.51 / yksikkö