BALDOR MOOTTORI EM2333T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THX

BALDOR MOTOR EM2333T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6THX Malli: EM2333T-BG

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,993.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti152 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys254T
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit18.1 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaH
Moottorityyppi0944M
Napojen lukumäärä4
ulostulo15.000 hv
Kokonaispituus23.3 "
Vaihe3
Power Factor83
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,765 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.3
Laivan korkeus (cm)44.29
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor EM2333T-BG akselin maadoitusmoottoria käytetään yleiskäyttöön pumpuissa, kompressoreissa, puhaltimissa, materiaalinkäsittelylaitteissa, työstökoneissa ja kuljettimissa. Se muuntaa sähköenergian mekaaniseksi energiaksi liikkeen luomiseksi.

Ominaisuudet:

  • Tämä Baldor EM2333T-BG -moottori on täysin suljettu puhallinjäähdytetty yksikkö, joka pitää moottorin käämit puhtaina, viileinä ja kuivina energiatehokkuuden ja pidennetyn käyttöiän vuoksi.
  • Se minimoi akselin jännitteen käännettävän akselin maadoitustoiminnon ansiosta ja tarjoaa akselin slinger-osoituksen, mikä estää epäpuhtauksien ja veden tunkeutumisen akselia pitkin laakereihin.
  • Kuulalaakeri tarjoaa täydellisen tiivistyksen ja minimoi pyörimiskitkan.
  • Tässä moottorissa on vakiolaippakiinnitys jäykällä pohjalla asennuksen helpottamiseksi.
  • Siinä on jatkuva käyttöjakso ja se voi toimia enintään 1765 rpm:n nopeudella ympäristön lämpötilassa jopa 40 celsiusastetta.
  • Yksikössä on rautarungot rakenteellista jäykkyyttä varten ja Polyrex EM -laakerirasva, joka estää öljyn ja veden vuotamisen korkeissa lämpötiloissa.
  • Se tuottaa tasaisen tehon 3-vaihemoottorin toiminnalla tasaisen suorituskyvyn takaamiseksi, ja mukana tulee tavallinen nostokorvake, joka helpottaa kannettavuutta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on 1-, 2- ja 3-vaihemoottoreilla?

A.

  • 1-vaihemoottori: Sähkö virtaa yhden johtimen läpi.
  • 2-vaihemoottori: Sähkö virtaa 4-johtimien (2 kutakin vaihetta kohti) johtimien kautta.
  • 3-vaihemoottori: Sähkö kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaVääntömomenttiEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOOTTORI EM2276T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hv€4,370.71
BALDOR MOOTTORI EM2276T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 hv--H----€4,417.92
BALDOR MOOTTORI EM2332T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6THN EM2332T-G10 hv--H----€4,977.70
BALDOR MOOTTORI EM2333T-5BG Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6 A-H0944M-415.000 hv€3,421.90
BALDOR MOOTTORI EM2333T-8G Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hv€4,040.33
BALDOR MOOTTORI EM2333T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 ampeeria0415€4,040.33
BALDOR MOOTTORI EM2334T-5BG Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJE EM2334T-5BG-19.2 A-H0960M-420.000 hv€4,757.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM2333T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T-kehys
€3,993.12 / yksikkö