BALDOR MOOTTORI EM2515T-58 Kolmivaiheinen avoin moottori, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TLC

BALDOR MOTOR EM2515T-58 kolmivaiheinen avoin moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hv, ODP, 256T runko

Varastossa
Tuote: AJ6TLC Malli: EM2515T-58

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,400.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria28.0 A
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys256T
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus50.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit28.0 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3956M
Napojen lukumäärä4
ulostulo20.000 hv
Kokonaispituus23.19 "
Vaihe3
Power Factor85
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,470 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiWye Start - Delta Run
Synkroninen nopeus1,500 rpm
Jännite400 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR-M2515T-58, M2515T-50
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 92.10%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: H
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 10 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusAmpeeriakehysTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiulostuloKokonaispituusPower FactorHinta
BALDOR MOOTTORI EM2513T-58 Kolmivaiheinen avoin moottori, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKK EM2513T-581,465 rpm22.0 A254T22.0 A3942M15.000 hv21.69 "81€4,012.00
BALDOR MOOTTORI EM3311T-58 Kolmivaiheinen avoin moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 hv, ODP, 213T Runko | AJ6TXM EM3311T-581,460 rpm10.8 A213T10.8 A3736M7.500 hv17.45 "82€1,737.90
BALDOR MOOTTORI EM3313T-58 Kolmivaiheinen avoin moottori, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 10 hv, ODP, 215T Runko | AJ6TYB EM3313T-581,460 rpm14.3 A215T14.3 A3752M10.000 hv18.95 "84€2,833.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM2515T-58 kolmivaiheinen avoin moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hv, ODP, 256T runko
€4,400.92 / yksikkö