BALDOR MOTOR EGDM3218T viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 184TZ-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RTQ Malli: EGDM3218T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,112.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys184TZ
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit6.6 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3640M
Napojen lukumäärä4
ulostulo5.000 hv
Kokonaispituus17.5 "
Vaihe3
Power Factor80
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,750 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite208 V 230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - GDM3218T
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 89.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: J
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 16 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerityyppi: Tiivistetty laakeri
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.125 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiNopeusJännitekehysTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiHinta
BALDOR MOTOR EGDM2513T Viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, ODP, 254TZ Runko | AJ6RTL EGDM2513T8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V254TZ18.0 A3948M€7,482.66
BALDOR MOTOR EGDM2515T Viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, ODP, 254TZ Runko | AJ6RTM EGDM2515T8552.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V187 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V254TZ24.0 A3948M€8,661.07
BALDOR MOTOR EGDM2531T Viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen, ODP, 284TZ Runko | AJ6RTN EGDM2531T8264.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V216 LB-FT1,770 rpm460 V 230 V284TZ30.0 A4050M€6,108.58
BALDOR MOTOR EGDM2535T Viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, 3-vaihe, ODP, 284TZ Runko | AJ6RTP EGDM2535T8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FT1,775 rpm460 V 230 V284TZ36.0 A4060M€11,979.64
BALDOR MOTOR EGDM3311T Viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 213TZ Runko | AJ6RTR EGDM3311T7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V213TZ9.7 A3734M€4,562.15
BALDOR MOTOR EGDM3313T Viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaihe, ODP, 215TZ Runko | AJ6RTT EGDM3313T8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V215TZ12.5 A3742M€5,405.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EGDM3218T viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 184TZ-kehys
€3,112.49 / yksikkö