BALDOR MOOTTORI ECP64103TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284T Runko | AJ6RHK

BALDOR MOTOR ECP64103TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6RHK Malli: ECP64103TR-4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,261.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria30.5
pohjaRG
Vääntömomentti226 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys284T
Täyden kuormituksen vääntömomentti74 LB-FT
RasvatyyppiMOBILITH SHC220
HP25
Hz60
EristysF
KVAR7.4
Johtaa3 # 10
AsennusF1
Kuormitusvirta11.9 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo25 HP
Vaihe3
Power Factor82
TarkistusP
RPM1780
Lämpötila KoodiT3
Lämpötila Nouse62 astetta C
Tyyppi1050M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 207.45
Laivan korkeus (cm)54.93
Laivan pituus (cm)85.73
Laivan leveys (cm)65.25
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 137 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2192
    • Vetomomentti: 101 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 188 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOOTTORI ECP62333TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6RHF ECP62333TR-46.41 ampeeria17.6171 LB-FT15 HP86N176563 ° C€5,236.40
BALDOR MOOTTORI ECP62334TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6RHG ECP62334TR-47.54 ampeeria23.1201 LB-FT20 HP86N176578 astetta C€5,616.78
BALDOR MOOTTORI ECP63770TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T Runko | AJ6RHH ECP63770TR-43.88 ampeeria9.562.6 LB-FT7.5 HP81M176559 astetta C€3,490.60
BALDOR MOOTTORI ECP63774TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 215T Runko | AJ6RHJ ECP63774TR-44.44 ampeeria12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 ° C€4,054.75
BALDOR MOOTTORI ECP64104TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286T Runko | AJ6RHL ECP64104TR-412.9 ampeeria35286 LB-FT30 HP87N177070 ° C€8,426.65
BALDOR MOOTTORI ECP64110TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324T Runko | AJ6RHM ECP64110TR-416 ampeeria46367 LB-FT40 HP85B177062 astetta C€11,178.23
BALDOR MOOTTORI ECP64115TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, 326T Runko | AJ6RHN ECP64115TR-418.3 ampeeria57446 LB-FT50 HP87P177076 astetta C€12,973.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECP64103TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284T-runko
€7,261.80 / yksikkö