BALDOR MOOTTORI ECP63774TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 215T Runko | AJ6RHJ

BALDOR MOTOR ECP63774TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 215T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6RHJ Malli: ECP63774TR-4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,054.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria12.2
pohjaRG
Vääntömomentti80.9 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys215T
Täyden kuormituksen vääntömomentti29.8 LB-FT
RasvatyyppiMOBIL SHC 220
HP10
Hz60
EristysF
KVAR1.53
Johtaa3 # 14
AsennusF1
Kuormitusvirta4.44 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo10 HP
Vaihe3
Power Factor83
TarkistusB
RPM1760
Lämpötila KoodiT3
Lämpötila Nouse83 ° C
Tyyppi0748M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.95
Laivan korkeus (cm)44.77
Laivan pituus (cm)72.71
Laivan leveys (cm)46.04
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 52.6 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2162E
    • Vetomomentti: 40.2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 81 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOOTTORI ECP62333TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6RHF ECP62333TR-46.41 ampeeria17.6171 LB-FT15 HP86N176563 ° C€5,236.40
BALDOR MOOTTORI ECP62334TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6RHG ECP62334TR-47.54 ampeeria23.1201 LB-FT20 HP86N176578 astetta C€5,616.78
BALDOR MOOTTORI ECP63770TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T Runko | AJ6RHH ECP63770TR-43.88 ampeeria9.562.6 LB-FT7.5 HP81M176559 astetta C€3,490.60
BALDOR MOOTTORI ECP64103TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284T Runko | AJ6RHK ECP64103TR-411.9 ampeeria30.5226 LB-FT25 HP82P178062 astetta C€7,261.80
BALDOR MOOTTORI ECP64104TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286T Runko | AJ6RHL ECP64104TR-412.9 ampeeria35286 LB-FT30 HP87N177070 ° C€8,426.65
BALDOR MOOTTORI ECP64110TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324T Runko | AJ6RHM ECP64110TR-416 ampeeria46367 LB-FT40 HP85B177062 astetta C€11,178.23
BALDOR MOOTTORI ECP64115TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, 326T Runko | AJ6RHN ECP64115TR-418.3 ampeeria57446 LB-FT50 HP87P177076 astetta C€12,973.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECP63774TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 215T-runko
€4,054.75 / yksikkö