EATON CHB250ST Bolt-On Circuit Breaker, 2 Pole, 50 A, 120 / 240 VAC, 10KAIC IR | CE6GKF

EATON CHB250ST pultilla kiinnitettävä katkaisija, 2-napainen, 50 A, 120 / 240 VAC, 10KAIC IR

Tuote: CE6GKF Malli: CHB250ST
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria50
KehystyyppiCHB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON CHB250ST katkaisija, joka on suunniteltu vähentämään kaarivikojen ja sähköiskujen aiheuttaman tulipalon vaaraa
    • Sisältää nopean valmistuksen, nopean katkaisun ja vapaan käytön estääkseen häiritsevän puhalluksen paneelilevyissä
    • Varustettu sintratuilla hitsauksen kestävillä, hopeisilla volframikoskettimilla, jotka kestävät lämpöä, sähkökaarta ja kulumista sekä estävät muodonmuutoksia tai vääristymiä
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, kalibroitu 40 ° C: n lämpötilassa, aikaansaamaan sekä aikaviiveelliset että hetkelliset virranrajoitustoiminnot
    • Bolt-on-muotoilu mahdollistaa helpon asennuksen ja huollon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CHB235 pultti katkaisijassa Chb 35 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLC CHB23535A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON CHB240GF Pulttikytkin Chb 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MLE CHB240GF40A2240V€574.76
EATON CHB245 Pultti katkaisijassa Chb 45 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLF CHB24545A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON CHB250EPD Katkaisijan pultti Chb 50 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLH CHB250EPD50A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB250GF Pultti katkaisijassa Chb 50 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLJ CHB250GF50A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB260GF Pultti katkaisijassa Chb 60 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLL CHB260GF60A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB120EPD Molded Case Katkaisija, Yksivaiheinen, 20 A, Maasulku | CE6GJP CHB120EPD201120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHB250ST pultilla kiinnitettävä katkaisija, 2-napainen, 50 A, 120 / 240 VAC, 10KAIC IR