VESTIL Alumiiniset teleskooppitikkaat


Suodattaa
Väri: Hopea , Syvyys: 2.75 " , Tikkaiden pituus: 10.5 ft. , Tikkaiden tyyppi: Laajentaminen , Materiaali: Alumiini , Max. Laajennettu vaihe: 10 ft. , Min. Laajennettu vaihe: 6" , Min. Ylimmän askelman korkeus: 6 ft. , Avatun korkeus: 126 " , Vaiheen syvyys: 1.5 " , Kannen materiaali: Muovi , Leveys: 18.5 "
TyyliMalliKokoMax. Ylimmän askelman korkeusVaiheiden määräHinta (ei alv)
A
TLAD-12
225 lbs.12 ft.12€569.69
B
TLAD-10
250 lbs.-10€473.91
C
TLAD-15-1
250 lbs.15 ft.15€795.98
D
TLAD-12-1A
300 lbs.12 ft.11€751.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?