BALDOR MOOTTORI ECP63770TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T Runko | AJ6RHH

BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6RHH Malli: ECP63770TR-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,223.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria9.5
pohjaRG
Vääntömomentti62.6 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys213T
Täyden kuormituksen vääntömomentti22.2 LB-FT
RasvatyyppiMOBIL SHC 220
HP7.5
Hz60
EristysF
KVAR1.5
Johtaa3 # 14
AsennusF1
Kuormitusvirta3.88 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo7.5 HP
Vaihe3
Power Factor81
TarkistusM
RPM1765
Lämpötila Nouse59 astetta C
Tyyppi0737M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 41.7 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2070E
    • Vetomomentti: 34.2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 63.4 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOOTTORI ECP62333TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6RHF ECP62333TR-46.41 ampeeria17.6171 LB-FT15 HP86N176563 ° C€9,335.70
BALDOR MOOTTORI ECP62334TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6RHG ECP62334TR-47.54 ampeeria23.1201 LB-FT20 HP86N176578 astetta C€10,013.89
BALDOR MOOTTORI ECP63774TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 215T Runko | AJ6RHJ ECP63774TR-44.44 ampeeria12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 ° C€7,229.00
BALDOR MOOTTORI ECP64103TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284T Runko | AJ6RHK ECP64103TR-411.9 ampeeria30.5226 LB-FT25 HP82P178062 astetta C€12,946.69
BALDOR MOOTTORI ECP64104TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286T Runko | AJ6RHL ECP64104TR-412.9 ampeeria35286 LB-FT30 HP87N177070 ° C€15,023.46
BALDOR MOOTTORI ECP64110TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324T Runko | AJ6RHM ECP64110TR-416 ampeeria46367 LB-FT40 HP85B177062 astetta C€19,929.08
BALDOR MOOTTORI ECP64115TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, 326T Runko | AJ6RHN ECP64115TR-418.3 ampeeria57446 LB-FT50 HP87P177076 astetta C€23,129.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T-runko
€6,223.20 / yksikkö