BALDOR MOTOR EBM3554TY Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, TEFC, 145TY Runko | AJ6QXR

BALDOR MOTOR EBM3554TY Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, TEFC, 145TY-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6QXR Malli: EBM3554TY

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,569.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys145T
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit2.2 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3526M
Napojen lukumäärä4
ulostulo1.500 hv
Kokonaispituus17.49 "
Vaihe3
Power Factor73
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,760 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)32.55
Laivan pituus (cm)58.1
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 86.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: L
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorNopeusSynkroninen nopeusJänniteHinta
BALDOR MOTOR EBM2334TY Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, TEFC, 256TY Runko | AJ6QWX EBM2334TY20.000 hv52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT33.21 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V€13,735.20
BALDOR MOTOR EBM2353TY Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, TEFC, 254TY Runko | AJ6QWY EBM2353TY15.000 hv38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-32.71 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 V€9,654.28
BALDOR MOTOR EBM2354TY Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, TEFC, 256TY Runko | AJ6QWZ EBM2354TY20.000 hv52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT32.71 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V€12,289.94
BALDOR MOTOR EBM3554Y Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, TEFC, 56Y Runko | AJ6QXT EBM3554Y1.500 hv4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT17.11 "731,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€2,569.58
BALDOR MOTOR EBM3556TY Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 1 hv, TEFC, 145TY Runko | AJ6QXU EBM3556TY1.000 hv3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FT17.49 "641,155 rpm1,200 rpm460 V 230 V€2,610.16
BALDOR MOTOR EBM3558TY Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, TEFC, 145TY Runko | AJ6QXZ EBM3558TY2.000 hv6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.49 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€2,644.14
BALDOR MOTOR EBM3558Y Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, TEFC, 56Y Runko | AJ6QYA EBM3558Y2.000 hv6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.11 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€2,644.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3554TY Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, TEFC, 145TY-kehys
€2,569.58 / yksikkö