Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN PVS-R-500 teollisuus- ja sähkösulake, 500 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: BC8CDK Malli: PVS-R-500

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€585.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu500A
Tasajänniteluokitus600 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäAurinkosähköinen sulakelinkki
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaPVS-R
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiErikoissulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
TyyppiAurinkosähkövaroke
Jännite (AC)600 VAC
Jännite (DC)600VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3545

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PVS-R-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäeräHinta
BUSSMANN PVS-R-600 teollisuusvirtasulake, nopea puhallus, 600A, 600VAC | BC9YTA PVS-R-600Patruunan terä600AAurinkosähköTeollisuuden sulake€585.77
BUSSMANN PVS-R-400 teollisuus- ja sähkösulake, 400A, 600VAC | BD2RFH PVS-R-400Patruunan sulakkeet400AAurinkosähköinen sulakelinkkiElektroninen sulake€458.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PVS-R-500 teollisuus- ja sähkösulake, 500 A, 600 VAC
€585.77 / yksikkö