DAYTON Vesipumpun painekytkimet


Daytonin vesipumpun painekytkimet ovat ihanteellisia sähkökäyttöisten pumppujen vedenpainetason ohjaamiseen ja ylläpitämiseen. Niitä käytetään kaivojärjestelmissä, kastelujärjestelmissä ja monissa muissa teollisissa sovelluksissa.

Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 20 / 17A @ 120 / 240V , Käyttötyyppi: Pallea , Murtumispaine: 290 psi , Yhteydenottolomake: DPST , Differentiaali: 15 - 50 psi , HP @ 1 Phase - 120 V: 1.5 , HP @ 1 Phase - 230 V: 2 , HP @ 1 Phase - 240 V: 2 , NEMA-luokitus: 1 , vaihe: Yksi , Portin tyyppi: 1-porttinen 1/4 "FNPT , Alue: 10 - 100 psi , Temp. Alue: -22 - 250 astetta F
TyyliMalliTehdasasetukset päällä / poisManuaalinen kytkintoimintoHinta (ei alv)
A
12T084
20/40 psiAuto / Off / Reset€47.95
A
12T087
20/40 psiAutomaattinen / Pois€52.22
B
12T081
20/40 psiEi eristetty€40.28
A
12T085
30/50 psiAuto / Off / Reset€59.43
A
12T088
30/50 psiAutomaattinen / Pois€49.26
B
12T082
30/50 psiEi eristetty€39.66
B
12T083
40/60 psiEi eristetty€38.81
A
12T086
40/60 psiAuto / Off / Reset€27.46
A
12T089
40/60 psiAutomaattinen / Pois€53.54

Vesipumpun painekytkimet

Dayton -vesipumpun painekytkimiä käytetään suoraan sähkökäyttöisten pumppujen ohjaukseen. Näissä kytkimissä on kalvotoiminto vikaturvalliseen käyttöön ja DPST-koskettimet kahden piirin ohjaamiseen samanaikaisesti (joko molemmat piirit ovat POIS PÄÄLTÄ tai molemmat ovat PÄÄLLÄ). Ne pystyvät käsittelemään purskepaineita ja jopa 290 psi: n ja 250 asteen F lämpötiloja.

Ominaisuudet

  • Näiden vesipumpun painekytkimien lämpötila-alue on -22 - 250 astetta F.
  • Niissä on DPST-yhteyslomake, jolla varmistetaan vakaat liitännät ja sähköinen eristys.
  • Nämä vesipumpun painekytkimet ovat saatavana NEMA 1 -koteloilla, jotka suojaavat öljyltä ja pölyltä.
  • Niissä on kalvotoiminto, joka havaitsee vedenpaineen ja reagoi siihen.
  • Nämä vesipumpun painekytkimet kestävät jopa 290 psi:n murtumispaineita.
  • Tietyissä malleissa on matalapaineinen katkaisujärjestelmä, joka varmistaa komponenttien turvallisuuden suojaamalla niitä vaurioilta.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat Daytonin vesipumpun painekytkimien kosketusarvot?

  • 20 A 120 V: n jännitteellä
  • 17 A 240 V: n jännitteellä

Mikä on näiden vesipumpun painekytkimien painealue?

Niitä on saatavana paineluokissa 10 - 100 PSI.

Mikä on näiden kytkinten paine-eroalue?

Nämä vesipumpun painekytkimet tarjoavat paine-eron välillä 15 - 50 PSI.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?