BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Pesumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QMB

BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Pesumoottori, 208-230/460 V, 1800 RPM, 0.75 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QMB Malli: CSSWDM3542

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,149.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria2.36-2.16/1.08
pohjaRG
Vääntömomentti10.4 LB-FT
luokkaF
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.27 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.64 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75
Vaihe3
Power Factor78
TarkistusH
RPM1740
Lämpötila Nouse103 astetta C
Tyyppi3519M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.4 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1951A01
    • Vetomomentti: 6.61 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 9.77 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Pesumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QLV CSSWDM3457----3 vaihetta---€1,638.78
BALDOR MOTOR CSSWDM3534 Pesumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QLW CSSWDM3534----3 vaihetta---€1,723.74
BALDOR MOTOR CSSWDM3537 Pesumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QLX CSSWDM3537----3 vaihetta---€1,935.20
BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Pesumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QLY CSSWDM3538041.98-1.82 / .917.89 LB-FT.5364G1755€2,076.80
BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Pesumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QMA CSSWDM3541022.2/1.17.6 LB-FT.75380K3450€2,000.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Pesumoottori, 208-230/460 V, 1800 RPM, 0.75 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C-runko
€2,149.49 / yksikkö