BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Pesumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QLV

BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Pesumoottori, 208-230/460 V, 3600 RPM, 0.33 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QLV Malli: CSSWDM3457

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,638.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Tehokkuus74.00%
Kotelon tyyppiTENV
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Kehyksen koko56C
Täyden kuorman ampeerit1.2-1.1 / .55
HP1 / 3 hp
EristysluokkaF
IP-luokitus56
AsennustyyppiJalkakiinnike / C-kasvot
Kokonaispituus11.09 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.0.625 "
Jännite208-230 / 460 V
Paino33 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 3600 rpm
    • voltit @ taajuus: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR CSSWDM3534 Pesumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QLW CSSWDM3534----3 vaihetta---€1,723.74
BALDOR MOTOR CSSWDM3537 Pesumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QLX CSSWDM3537----3 vaihetta---€1,935.20
BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Pesumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QLY CSSWDM3538041.98-1.82 / .917.89 LB-FT.5364G1755€2,076.80
BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Pesumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QMA CSSWDM3541022.2/1.17.6 LB-FT.75380K3450€2,000.34
BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Pesumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QMB CSSWDM3542042.36-2.16/1.0810.4 LB-FT.75378H1740€2,149.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Pesumoottori, 208-230/460 V, 3600 RPM, 0.33 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C-runko
€1,638.78 / yksikkö