HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVP9 Sähköaita 14 Mittarin pituus 2640 jalkaa AD8QZU

APPROVED VENDOR 4LVP9 sähköaita 14 mittauspituus 2640 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8QZU Malli: 4LVP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen aidalanka
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata14
Pituus2640ft.
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.72
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7217203000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVP8 Sähköaita 14 Gauge pituus 1320 jalkaa AD8QZT 4LVP81320ft.€96.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVP9 sähköaita 14 mittauspituus 2640 jalkaa
€197.45 / yksikkö