BALDOR MOTOR CM3543 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QGY

BALDOR MOTOR CM3543 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QGY Malli: CM3543

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€970.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria3.3-3/1.5
pohjaRG
Vääntömomentti11.8 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti3.4 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.1 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo.75
Vaihe3
Power Factor59
TarkistusR
RPM1140
Lämpötila Nouse75 ° C
Tyyppi3428M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 9.7 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 9.3 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 7.4 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiJänniteHPHinta
BALDOR MOTOR CEM3554 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PNE 3554 CEM------208-230 / 460 V1-1 / 2 hv€1,713.19
BALDOR MOTOR CM3541 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QGV CM3541P2.6/1.34.8 LB-FT345084 astetta C3413M230/460.75€788.37
BALDOR MOTOR CM3542 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QGW CM3542Q3.2-3/1.510 LB-FT172591 astetta C3420M208-230/460.75€612.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CM3543 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C-runko
€970.43 / yksikkö