KERN AND SOHN 307-sarjan yksittäiset testipainot


Suodattaa
OIML-luokka: E1
TyyliMalliSylinterin mitatNimellisarvoHinta (ei alv)
A
307-15
-20Kg€5,791.13
B
307-16
-50Kg€11,081.63
C
307-01
6 x 6 mm-€140.72
D
307-02
6 x 10 mm-€150.19
E
307-03
8 x 15 mm-€161.01
F
307-04
10 x 18 mm-€173.19
G
307-05
13 x 22 mm-€182.66
H
307-06
18 x 28 mm-€209.73
I
307-07
22 x 38 mm-€270.61
J
307-08
28 x 47 mm-€331.50
K
307-09
38 x 63 mm-€439.75
L
307-11
48 x 80 mm1Kg€690.06
M
307-12
60 x 100 mm2Kg€974.21
N
307-13
80 x 140 mm5Kg€1,637.21
O
307-14
100 x 185 mm10Kg€2,584.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?