BALDOR MOTOR CEM3554 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PNE

BALDOR MOTOR CEM3554 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6PNE Malli: CEM3554

Hanki se huhtikuu 24, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,493.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Tehokkuus86.5%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko56C
Täyden kuorman ampeerit4.5-4.4/2.2
HP1-1 / 2 hv
EristysluokkaF
IP-luokitus44
AsennustyyppiC-kasvot / jalka
Kokonaispituus13.23 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5/8 ""
Jännite208-230 / 460 V
Paino45 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiJänniteHPHinta
BALDOR MOTOR CM3541 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QGV CM3541P2.6/1.34.8 LB-FT345084 astetta C3413M230/460.75€736.86
BALDOR MOTOR CM3542 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QGW CM3542Q3.2-3/1.510 LB-FT172591 astetta C3420M208-230/460.75€1,143.18
BALDOR MOTOR CM3543 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QGY CM3543R3.3-3/1.511.8 LB-FT114075 ° C3428M208-230/460.75€822.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3554 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C-runko
€1,493.71 / yksikkö