BALDOR MOTOR CM3542 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QGW

BALDOR MOTOR CM3542 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6QGW Malli: CM3542

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€612.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria3.2-3/1.5
pohjaRG
Vääntömomentti10 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.25 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.2 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75
Vaihe3
Power Factor60
TarkistusQ
RPM1725
Lämpötila Nouse91 astetta C
Tyyppi3420M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 8.8 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 8.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 10 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiJänniteHPHinta
BALDOR MOTOR CEM3554 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PNE 3554 CEM------208-230 / 460 V1-1 / 2 hv€1,713.19
BALDOR MOTOR CM3541 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QGV CM3541P2.6/1.34.8 LB-FT345084 astetta C3413M230/460.75€788.37
BALDOR MOTOR CM3543 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QGY CM3543R3.3-3/1.511.8 LB-FT114075 ° C3428M208-230/460.75€970.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CM3542 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C-kehys
€612.66 / yksikkö