BALDOR MOTOR CL3516TM yksivaihemoottori, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 Hp, TEFC, 145TC Runko | AJ6QFF

BALDOR MOTOR CL3516TM yksivaihemoottori, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 Hp, TEFC, 145TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6QFF Malli: CL3516TM

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,739.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria8.7-7.9
pohjaRG
Vääntömomentti13.1 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti6.04 LB-FT
HP2
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 16 A PH, 3 # 18 B&J
AsennusF1
Kuormitusvirta1.22 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo2
Vaihe1
Power Factor99
RPM1740
Lämpötila Nouse93 astetta C
Tyyppi3535LC
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 17.9 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 12.2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 58.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR CL3403 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 hv, 60 Hz, TEFC, 56C Runko | AJ6QER CL3403----57-1725-€744.94
BALDOR MOTOR CL3405 Yksivaihemoottori, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QET CL3405026 / 3.2-3-.3368C3450-€742.74
BALDOR MOTOR CL3501 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QEU CL3501046/32.95 LB-FT.3360Y172583 ° C€777.47
BALDOR MOTOR CL3503 yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QEV CL3503027/3.52.3 LB-FT.572M345084 astetta C€769.01
BALDOR MOTOR CL3504 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QEW CL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566Y172577 astetta C€900.86
BALDOR MOTOR CL3506 yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 Hp, TEFC, 56C Runko | AJ6QEX CL3506029.6/4.83.5 LB-FT.7574U345092 astetta C€846.90
BALDOR MOTOR CL3507 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 Hp, TEFC, 56C Runko | AJ6QEY CL3507048.4/4.25.7 LB-FT.7578T172589 ° C€1,072.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CL3516TM yksivaihemoottori, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 Hp, TEFC, 145TC-kehys
€1,739.98 / yksikkö