BALDOR MOTOR CL3503 yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QEV

BALDOR MOTOR CL3503 yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6QEV Malli: CL3503

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€769.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria7/3.5
pohjaRG
Vääntömomentti2.3 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa6 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta2.76 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo.5
Vaihe1
Power Factor72
TarkistusM
RPM3450
Lämpötila Nouse84 astetta C
Tyyppi3413L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 2.2 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 21 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR CL3403 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 hv, 60 Hz, TEFC, 56C Runko | AJ6QER CL3403----57-1725-€744.94
BALDOR MOTOR CL3405 Yksivaihemoottori, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QET CL3405026 / 3.2-3-.3368C3450-€742.74
BALDOR MOTOR CL3501 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QEU CL3501046/32.95 LB-FT.3360Y172583 ° C€777.47
BALDOR MOTOR CL3504 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6QEW CL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566Y172577 astetta C€900.86
BALDOR MOTOR CL3506 yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 Hp, TEFC, 56C Runko | AJ6QEX CL3506029.6/4.83.5 LB-FT.7574U345092 astetta C€846.90
BALDOR MOTOR CL3507 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 Hp, TEFC, 56C Runko | AJ6QEY CL3507048.4/4.25.7 LB-FT.7578T172589 ° C€1,072.77
BALDOR MOTOR CL3509 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 Hp, TEFC, 56C Runko | AJ6QEZ CL35090211.8/5.94.25 LB-FT182S345090 astetta C€971.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CL3503 yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C-kehys
€769.01 / yksikkö