ANSELL R074 Kemikaaleja kestävät käsineet


Suodattaa
ANSI / ISEA-hankaustaso: 3 , ANSI/ISEA leikkaustaso: A3 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 3 , Väri: punainen , Väriperhe: punainen , Rakennus: Kumi , Mansetti tyyli: kujanjuoksu , FDA-yhteensopiva: Ei , Voima: 9 kN , Eristetty: Ei , Pituus: 14 " , Materiaali: Vaahto/polyesteri , Max. Lämpötila: 212 astetta F , puhkaisuvoima: 60 N , Tyyli: Vasen. ja Oikea , Paksuus: 1.7 tuhat
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
074-10
L€66.02
A
074-12
XL / 2XL€66.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?