NORTON 5740 x 697 Single (2) x 689 PC Door Operator Nonhanded Alumiini | AG6QZC 45J040

NORTON 5740 x 697 yksittäinen (2) x 689 PC-ovinen käsikäyttöinen alumiini

Varastossa
Tuote: AG6QZC Malli: 5740 x 697 Single (2) x 689 PCRistiviite: 45J040

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,015.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu oven käyttölaite
Varsi tyyppiLiukuradan vetopuoli, kaksoisvivun työntöpuoli
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäPidä auki
Käyttötilan sulkeminensähköinen
VäriAlumiini
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys30 - 48 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus5.25 "
Asunnon pituus29 "
Kotelon leveys4.625 "
Sisäoven leveys30 - 48 "
Maks. Oven avaaminen180 asteen vetopuoli, 170 asteen työntöpuoli
AsennustyyliTyönnä tai vedä sivupäätä
Projektio seinästä4-5 / 8 "
Kevään kokoSäädettävä 3 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.0175
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8302413000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiVäriSuorittaa loppuunAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysAsennustyyliHinta
NORTON 5711XRF1X690X574 Sähkökäyttöinen oviohjain, 120vac vetopuoli | AD6VEK 4AVD2 5711XRF1X690X574Liukurata, sarana (vedä) puoliTumma pronssiTumma pronssi5.25 "29 "4.625 "Vedä sivua€3,978.67
NORTON 5721XRF1X690X574 Sähkökäyttöinen ovikoneisto 120vac Push Side | AD6VEL 4AVD3 5721XRF1X690X574TuplavipuTumma pronssiTumma pronssi5.25 "29 "4.625 "Työnnä sivua€3,943.68
NORTON 5610-RFI x 531 (2) x 689 Ovikoneisto Ei-käsikäyttöinen alumiini | AG6QZB 45J039 5610-RFI x 531 (2) x 689DiaraitaAlumiiniAlumiini5.5 "18.125 "4.375 "Jäykkä varren vetopuoli, liukukisko€2,451.45
NORTON 5741 x 697 Single (2) x 689 PC Door Operator Nonhanded Alumiini | AG6QZD 45J041 5741 x 697 Yksi (2) x 689 PCLiukuradan vetopuoli, kaksoisvivun työntöpuoliAlumiiniAlumiini5.25 "29 "4.625 "Työnnä tai vedä sivupäätä€5,015.22
NORTON 5740-RFI x 574 (2) x 689 Ovikoneisto Käsikäyttöinen alumiini | AG6QZE 45J042 5740-RFI x 574 (2) x 689Liukuradan vetopuoli, kaksoisvivun työntöpuoliAlumiiniAlumiini5.25 "29 "4.625 "Työnnä tai vedä sivupäätä€5,230.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON 5740 x 697 yksittäinen (2) x 689 PC-ovinen käsikäyttöinen alumiini
€5,015.22 / yksikkö