Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS WE3M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE3 Koko, 7500 rpm | BA9TQZ

TB WOODS WE3M Dura-Flex metrielementti, polyeetteriuretaani, WE3 koko, 7500 rpm

Varastossa
Tuote: BA9TQZ Malli: WE3M

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDonitsi-kytkentäelementti
Kapseliruuvin kokoM6-1 x 12
Kytkimen kokoWE3
Halkaisijan ulkopuolella oleva elementti.108 mm
ElementtityyppiRenkaan kytkentäelementti
Elementin leveys78mm
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.58 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min6.7
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min7
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min10
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min10 hv
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min1.7
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min20
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min20 hv
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min0.29
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min4
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min5
Lisää muotoiluStandardi
MateriaaliPolyeetteri-uretaani
Maks. Kulmapoikkeama4 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)1.6 mm
Maks. Kierrosluku7500 RPM
Dia ulkopuolella.108 mm
TuotetyyppiDura-Flex metrinen elementti
Nimellinen momentti41
KokoWE3
Lämpötila Luokitus-40-93 astetta C
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKapseliruuvin kokoKytkimen kokoHalkaisijan ulkopuolella oleva elementti.Maks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
TB WOODS WE5M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE5 Koko, 7500 rpm | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 astetta1.6 mm7500 RPM137 mm€300.05
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE20M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE20 Koko, 6600 rpm | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 astetta2.4 mm6600 RPM-€284.84
TB WOODS WES3M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE3 Koko, 7500 rpm | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 astetta1.6 mm7500 RPM-€184.49
TB WOODS WE2M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE2 Koko, 7500 rpm | BB3PCU WE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 astetta1.6 mm7500 RPM94 mm€129.76
TB WOODS WES70M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE70 Koko, 2600 rpm | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 astetta3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-€1,264.47
TB WOODS WES5M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE5 Koko, 7500 rpm | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 astetta1.6 mm7500 RPM137 mm€266.49
TB WOODS WES20M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE20 Koko, 4800 rpm | BB6BDH WES20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 astetta2.4 mm4800 rpm, 6600 rpm-€379.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE3M Dura-Flex metrielementti, polyeetteriuretaani, WE3 koko, 7500 rpm
€146.60 / yksikkö