BALDOR MOOTTORI CFDL3510M Farm Duty Moottori, 115/230V, 1800 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56CH Runko | AJ6QBW

BALDOR MOTOR CFDL3510M Farm Duty -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 1 hv, 1-vaihe, TEFC, 56-kanavainen runko

Varastossa
Tuote: AJ6QBW Malli: CFDL3510M

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,440.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria11.8/5.9
pohjaRG
Vääntömomentti7.19 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56CH
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.99 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
AsennusF1
Kuormitusvirta3.48 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe1
Power Factor78
TarkistusA
RPM1725
Lämpötila Nouse99 astetta C
Tyyppi3528L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 9.56 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 5.65 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 42.3 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriapohjaPower FactorTarkistusLämpötila NouseTyyppiJänniteHinta
BALDOR MOOTTORI CFDL3504M Farm Duty Moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6QBU CFDL3504M.57.4/3.7RG66U77 astetta C3421L115/230€1,098.24
BALDOR MOOTTORI CFDL3507M Farm Duty Moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6QBV CFDL3507M.758.8/4.4N75P74 ° C3432LC115/230€1,275.84
BALDOR MOOTTORI CFDL3514M Farm Duty Moottori, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56CH Runko | AJ6QBX CFDL3514M1.512.4 / 6.8-6.2RG96C-3532LC115 / 208-230€1,618.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CFDL3510M Farm Duty -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 1 hv, 1-vaihe, TEFC, 56-kanavainen runko
€1,440.00 / yksikkö