BALDOR MOOTTORI CFDL3504M Farm Duty Moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6QBU

BALDOR MOTOR CFDL3504M Farm Duty -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QBU Malli: CFDL3504M

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,098.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria7.4/3.7
pohjaRG
Vääntömomentti4.13 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa6 # 18,1 # 16 # 4TH
AsennusF1
Kuormitusvirta2.8 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe1
Power Factor66
TarkistusU
RPM1725
Lämpötila Nouse77 astetta C
Tyyppi3421L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 4.65 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 3.6 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 16.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriapohjaPower FactorTarkistusLämpötila NouseTyyppiJänniteHinta
BALDOR MOOTTORI CFDL3507M Farm Duty Moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6QBV CFDL3507M.758.8/4.4N75P74 ° C3432LC115/230€1,275.84
BALDOR MOOTTORI CFDL3510M Farm Duty Moottori, 115/230V, 1800 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56CH Runko | AJ6QBW CFDL3510M111.8/5.9RG78A99 astetta C3528L115/230€1,440.00
BALDOR MOOTTORI CFDL3514M Farm Duty Moottori, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56CH Runko | AJ6QBX CFDL3514M1.512.4 / 6.8-6.2RG96C-3532LC115 / 208-230€1,618.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CFDL3504M Farm Duty -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko
€1,098.24 / yksikkö