BALDOR MOTOR CEM7075T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Xpfc, 145tc | AJ6PWG

BALDOR CEM7075T -räjähdyssuojattu moottori, 230 / 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 HV, XPFC, 145TC

Tuote: AJ6PWG Malli: CEM7075T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Ampeeria7.2/3.6
pohjaRG
Vääntömomentti18 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteXPFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.5 LB-FT
HP3
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.2 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo3
Vaihe3
Power Factor92
TarkistusF
RPM3450
Lämpötila KoodiT3C
Lämpötila Nouse73 astetta C
Tyyppi3532M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)32.55
Laivan pituus (cm)58.1
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: CLI GP-D
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 16 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP0015XP
    • Vetomomentti: 11 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 33 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaAmpeeriaBase TypeMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR CEM7073T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hp, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 ampeeria027.5--
Tarjouspyyntö
BALDOR MOOTTORI EM74254T-4 Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VJäykkäA44160M-4200.000 hv @ 50 Hz 250.000 hv @ 60 Hz53.47 "-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR VEM7073T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hp, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VEi asennusta3646M-25.000 hv @ 50 Hz 7.500 hv @ 60 Hz20.36 "-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR VEM7075T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VEi asennusta3532M-23.000 hv16.1 "€2,176.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR CEM7075T -räjähdyssuojattu moottori, 230 / 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 HV, XPFC, 145TC