BALDOR VEM7075T räjähdyssuojattu moottori, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 HV, ODP, 182T

Varastossa
Tuote: AJ6YVE Malli: VEM7075T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,176.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti18 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys145TC
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit3.6 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaB
Moottorityyppi3532M
Napojen lukumäärä2
ulostulo3.000 hv
Kokonaispituus16.1 "
Vaihe3
Power Factor92
Palvelukerroin1
Nopeus3,450 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa BALDOR - VM7075T
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 86.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: L
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Vaarallisen sijainnin moottori
    • Vetomomentti: 11 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 33 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 61 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 73 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaAmpeeriaBase TypeMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR CEM7073T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hp, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 ampeeria027.5--
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CEM7075T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075T-7.2/3.6--1.2 ampeeria023--
Tarjouspyyntö
BALDOR MOOTTORI EM74254T-4 Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VJäykkäA44160M-4200.000 hv @ 50 Hz 250.000 hv @ 60 Hz53.47 "-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR VEM7073T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hp, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VEi asennusta3646M-25.000 hv @ 50 Hz 7.500 hv @ 60 Hz20.36 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR VEM7075T räjähdyssuojattu moottori, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 HV, ODP, 182T
€2,176.49 / yksikkö