BALDOR MOTOR CEM7073T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hp, Tenv, 56c | AJ6PWF

BALDOR CEM7073T räjähdyssuojattu moottori, 230 / 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 HV, TENV, 56C

Tuote: AJ6PWF Malli: CEM7073T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Ampeeria16.8/8.4
pohjaRG
Vääntömomentti57.9 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteXPFC
kehys184TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti11.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 16
AsennusF1
Kuormitusvirta2.33 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo7.5
Vaihe3
Power Factor93
TarkistusC
RPM3450
Lämpötila KoodiT2C
Tyyppi3646M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)67.63
Laivan leveys (cm)42.23
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: CLI GP-D
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 48.2 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP0015XP
    • Vetomomentti: 39.9 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 91 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaAmpeeriaBase TypeMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR CEM7075T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075T-7.2/3.6--1.2 ampeeria023--
Tarjouspyyntö
BALDOR MOOTTORI EM74254T-4 Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VJäykkäA44160M-4200.000 hv @ 50 Hz 250.000 hv @ 60 Hz53.47 "-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR VEM7073T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hp, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VEi asennusta3646M-25.000 hv @ 50 Hz 7.500 hv @ 60 Hz20.36 "-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR VEM7075T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VEi asennusta3532M-23.000 hv16.1 "€2,176.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR CEM7073T räjähdyssuojattu moottori, 230 / 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 HV, TENV, 56C