BALDOR EM74254T-4 räjähdyssuojattu moottori, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 HV, TEFC, 182T

Tuote: AJ6UWD Malli: EM74254T-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys449T
KehysmateriaaliRauta
Taajuus50.00 Hz 60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit263.0 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
MoottorityyppiA44160M
Napojen lukumäärä4
ulostulo200.000 hv @ 50 Hz 250.000 hv @ 60 Hz
Kokonaispituus53.47 "
Vaihe3
Power Factor90
Palvelukerroin1
Nopeus1,780 rpm 1,480 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite380 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1362.15
HS-koodi85015381
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - M74254T -4
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 96.20%
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: G
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 2/0 AWG
    • Tuoteperhe: General Industrial
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Akselin halkaisija: 3.375 tuumaa
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaAmpeeriaBase TypeMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR CEM7073T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hp, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 ampeeria027.5--
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CEM7075T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075T-7.2/3.6--1.2 ampeeria023--
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR VEM7073T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hp, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VEi asennusta3646M-25.000 hv @ 50 Hz 7.500 hv @ 60 Hz20.36 "-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR VEM7075T Räjähdyssuojattu moottori, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VEi asennusta3532M-23.000 hv16.1 "€2,176.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR EM74254T-4 räjähdyssuojattu moottori, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 HV, TEFC, 182T