BALDOR MOTOR CD2007R-2 SCR-käyttömoottori, 240V, 1750/2300 RPM, 7.5 hv, SPG, C1812ATCZ Runko | AJ6NZP

BALDOR MOTOR CD2007R-2 SCR-käyttömoottori, 240 V, 1750/2300 RPM, 7.5 hv, SPG, C1812ATCZ-runko

Tuote: AJ6NZP Malli: CD2007R-2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ympäristö (C)040
Ankkurivirta27.00
Ankkurijännite240
Harjat419904-51 jKr
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteDPG
HP7.5
EristysluokkaF
AsennusasentoF1
ulostulo7.5 HP
RPM1750/2300
Palvelukerroin1.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Postinumero: C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkurivirtaHarjatHPulostuloRPMHinta
BALDOR MOTOR CD2003R-2 SCR-käyttömoottori, 240V, 1750/2300 RPM, 3 hv, SPG, C1811ATCZ Runko | AJ6NZK CD2003R-2--3 hv-1750 RPM€18,649.66
BALDOR MOTOR CD2005R-2 SCR-käyttömoottori, 240V, 1750/2300 RPM, 5 hv, SPG, C1811ATCZ Runko | AJ6NZM CD2005R-218.10419904-51AB55 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2010R-2 SCR-käyttömoottori, 240V, 1750/2300 RPM, 10 hv, SPG, SC2113ATCZ Runko | AJ6QPP D2010R-237.00419904-51AB1010 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CD2007R-2 SCR-käyttömoottori, 240 V, 1750/2300 RPM, 7.5 hv, SPG, C1812ATCZ-runko