COXREELS EZ-EN-sarjan jousikäyttöiset letkukelat


Suodattaa
Pohjakoko: 6 x 6 " , Asennuskoko: 4 x 5 "
TyyliMalliLetkun pituusSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
EZ-ENH-125
25 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,042.36
A
EZ-EN-325
25 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€788.45
A
EZ-ENHL-125
25 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€869.97
A
EZ-ENM-425
25 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€963.52
A
EZ-ENML-325
25 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€841.91
A
EZ-ENL-425
25 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€733.66
A
EZ-ENML-425
25 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€857.95
A
EZ-ENL-325
25 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€725.65
A
EZ-ENM-325
25 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€935.45
A
EZ-EN-425
25 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€809.84
A
EZ-ENH-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,320.33
A
EZ-ENML-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,010.29
A
EZ-ENHL-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,018.31
A
EZ-ENL-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€856.61
A
EZ-ENHL-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,034.35
A
EZ-ENML-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,010.29
A
EZ-ENH-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,361.75
A
EZ-ENM-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,246.83
A
EZ-EN-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€964.85
A
EZ-ENM-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,292.26
A
EZ-ENL-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "€884.67

EZ-EN-sarjan jousikäyttöiset letkukelat

Coxreels EZ-EN -sarjan letkukeloja käytetään autoteollisuudessa, teollisessa valmistuksessa, rakentamisessa, maataloudessa, maisemointi-, kunnossapito- ja kiinteistöjen hallinnassa. Ne tarjoavat ratkaisun pneumaattisten työkalujen ja kastelujärjestelmien tehokkaaseen varastointiin ja letkujen helppoon pääsyyn. Näissä jousikäyttöisissä letkukeloissa on jauhemaalattu teräskotelo, joka suojaa niitä korroosiolta, pölyltä, roskilta ja epäpuhtauksilta. Niissä on 1/4 tuuman yksiosainen raskas teräsjalusta ja tukipylväs parantamaan vakautta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?