BALDOR MOTOR CD2003R-2 SCR-käyttömoottori, 240V, 1750/2300 RPM, 3 hv, SPG, C1811ATCZ Runko | AJ6NZK

BALDOR MOTOR CD2003R-2 SCR-käyttömoottori, 240 V, 1750/2300 RPM, 3 hv, SPG, C1811ATCZ-runko

Varastossa
Tuote: AJ6NZK Malli: CD2003R-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,649.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Kotelon tyyppiSPG
HP3 hv
MoottorityyppiHarjattu
NEMA / IEC-kehysC1811ATCZ
RPM1750 RPM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • kentän täysi kuormitusvirta: 0.994 A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkurivirtaHarjatHPulostuloRPMHinta
BALDOR MOTOR CD2005R-2 SCR-käyttömoottori, 240V, 1750/2300 RPM, 5 hv, SPG, C1811ATCZ Runko | AJ6NZM CD2005R-218.10419904-51AB55 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CD2007R-2 SCR-käyttömoottori, 240V, 1750/2300 RPM, 7.5 hv, SPG, C1812ATCZ Runko | AJ6NZP CD2007R-227.00419904-51 jKr7.57.5 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2010R-2 SCR-käyttömoottori, 240V, 1750/2300 RPM, 10 hv, SPG, SC2113ATCZ Runko | AJ6QPP D2010R-237.00419904-51AB1010 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CD2003R-2 SCR-käyttömoottori, 240 V, 1750/2300 RPM, 3 hv, SPG, C1811ATCZ-runko
€18,649.66 / yksikkö