BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC Harjaton servomoottori, 1200 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWX

BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC harjaton servomoottori, 1200 RPM, TENV, D165D runko

Varastossa
Tuote: AJ6NWX Malli: BSM100N-2250AA

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,636.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräServo moottori
Max. nykyinen39.05
Max. vääntömomentti814.2 (92)
Napojen lukumäärä08
vastus0.8793
Nopeus1 NOPEUS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkuu Pysäytysmomentti lb-in (nm): 203.55 (23.0)
    • Inertia lb-in-s2 (kg-cm2): 0.0196 (22.1284)
    • Vääntömomentin vakio (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 20.85 / 2.355932
    • Jännitevakio (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 81.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiNapojen lukumäärävastusHinta
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€6,402.61
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC Harjaton Servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€8,524.09
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€7,636.36
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€8,793.75
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC Harjaton Servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€10,347.27
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm--€10,465.64
BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA AC Harjaton servomoottori, 1200 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NXB BSM100N-4250AA1416 (160)080.4248€10,822.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC harjaton servomoottori, 1200 RPM, TENV, D165D runko
€7,636.36 / yksikkö