BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWY

BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D runko

Varastossa
Tuote: AJ6NWY Malli: BSM100N-3150AA

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,793.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräServo moottori
Max. nykyinen82.47
Max. vääntömomentti1203.6 (136)
Napojen lukumäärä08
vastus0.25
Nopeus1 NOPEUS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)33.65
Laivan pituus (cm)148.39
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkuu Pysäytysmomentti lb-in (nm): 300.90 (34.0)
    • Inertia lb-in-s2 (kg-cm2): 0.0273 (30.8217)
    • Vääntömomentin vakio (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 14.59 / 1.648588
    • Jännitevakio (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 99.69

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiNapojen lukumäärävastusHinta
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€6,402.61
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC Harjaton Servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€8,524.09
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€7,636.36
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC Harjaton servomoottori, 1200 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€7,636.36
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC Harjaton Servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€10,347.27
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm--€10,465.64
BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA AC Harjaton servomoottori, 1200 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NXB BSM100N-4250AA1416 (160)080.4248€10,822.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D runko
€8,793.75 / yksikkö