Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4NMG2 -korkkilevy Cr117 3.0 mm paksuus 24 x 36 tuumaa | AD8YQF

APPROVED VENDOR 4NMG2 korkkilevy Cr117 3.0 mm paksuus 24 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8YQF Malli: 4NMG2

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
Pituus24 "
MateriaaliKorkki
Paksuus3mm
TyyppiCR117
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi4504101000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NMG1 -korkkilevy Cr117 0.8 mm paksuus 24 x 36 tuumaa | AD8YQE 4NMG10.8 mm€3.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NMG4 -korkkilevy Cr117 6.0 mm paksuus 24 x 36 tuumaa | AD8YQG 4NMG46mm€25.58
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NMG5 -korkkilevy Cr117 8.0 mm: n paksuus 24 x 36 tuumaa | AD8YQH 4NMG58mm€36.29
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NMG6 -korkkilevy Cr117 12 mm paksuus 24 x 36 tuumaa | AD8YQJ 4NMG612mm€54.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NMG2 korkkilevy Cr117 3.0 mm paksuus 24 x 36 tuumaa
€11.85 / yksikkö