BALDOR MOTOR BM3116 Kolmivaiheinen jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56 runko | AJ6NWC

BALDOR MOTOR BM3116 kolmivaiheinen jarrumoottori, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6NWC Malli: BM3116

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,841.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria3.7-3.4/1.7
pohjaRG
Vääntömomentti11.8 LB-FT
luokkaB
Liiteavoin
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti3.1 LB-FT
HP1
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.1 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor70
TarkistusN
RPM1725
Lämpötila Nouse71 astetta C
Tyyppi3424M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)47.31
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 10.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 8 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 11.4 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR EBM2513T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6QXA EBM2513T7.27 ampeeria37.4-35.4/17.7171 LB-FT15386B1765€8,607.39
BALDOR MOTOR EBM3116T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 143T Runko | AJ6QXB EBM3116T1.02 ampeeria3.3-3/1.515.8 LB-FT1370B1765€2,146.65
BALDOR MOTOR EBM3154T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, ODP, 145T Runko | AJ6QXC EBM3154T----3 vaihetta---€2,382.66
BALDOR MOTOR EBM3157T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, ODP, 145T Runko | AJ6QXD EBM3157T----3 vaihetta---€2,718.72
BALDOR MOTOR EBM3211T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, ODP, 182T Runko | AJ6QXE EBM3211T2.43 ampeeria8.5-8.4/4.237.4 LB-FT3374B1765€3,336.09
BALDOR MOTOR EBM3218T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 184T Runko | AJ6QXF EBM3218T3.2 ampeeria13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A1750€4,122.45
BALDOR MOTOR EBM3248T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 184T Runko | AJ6QXG EBM3248T3.2 ampeeria13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A1750€3,542.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR BM3116 kolmivaiheinen jarrumoottori, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56 runko
€1,841.75 / yksikkö