BALDOR MOTOR EBM3157T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, ODP, 145T Runko | AJ6QXD

BALDOR MOTOR EBM3157T kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hv, ODP, 145T runko

Varastossa
Tuote: AJ6QXD Malli: EBM3157T

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,718.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Tehokkuus86.5%
Kotelon tyyppiODP
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko145T
Täyden kuorman ampeerit5.8/2.9
HP2 hv
EristysluokkaF
IP-luokitus22/23
AsennustyyppiJalka asennettu
Kokonaispituus16.37 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7/8 ""
LämpösuojausAutomaattinen / manuaalinen POIS
Jännite230 / 460 V
Paino51 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR BM3116 Kolmivaiheinen jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56 runko | AJ6NWC BM31161.1 ampeeria3.7-3.4/1.711.8 LB-FT1370N1725€1,841.75
BALDOR MOTOR EBM2513T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6QXA EBM2513T7.27 ampeeria37.4-35.4/17.7171 LB-FT15386B1765€8,607.39
BALDOR MOTOR EBM3116T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 143T Runko | AJ6QXB EBM3116T1.02 ampeeria3.3-3/1.515.8 LB-FT1370B1765€2,146.65
BALDOR MOTOR EBM3154T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, ODP, 145T Runko | AJ6QXC EBM3154T----3 vaihetta---€2,382.66
BALDOR MOTOR EBM3211T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, ODP, 182T Runko | AJ6QXE EBM3211T2.43 ampeeria8.5-8.4/4.237.4 LB-FT3374B1765€3,336.09
BALDOR MOTOR EBM3218T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 184T Runko | AJ6QXF EBM3218T3.2 ampeeria13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A1750€4,122.45
BALDOR MOTOR EBM3248T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 184T Runko | AJ6QXG EBM3248T3.2 ampeeria13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A1750€3,542.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3157T kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hv, ODP, 145T runko
€2,718.72 / yksikkö