BALDOR MOTOR EBM2513T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6QXA

BALDOR MOTOR EBM2513T kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T runko

Varastossa
Tuote: AJ6QXA Malli: EBM2513T

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,607.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria37.4-35.4/17.7
pohjaRG
Vääntömomentti171 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys254T
Täyden kuormituksen vääntömomentti44.6 LB-FT
HP15
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 12
AsennusF1
Kuormitusvirta7.27 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo15
Vaihe3
Power Factor86
TarkistusB
RPM1765
Lämpötila Nouse29 astetta C
Tyyppi3938M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.4
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 99.4 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 78.7 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 118 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR BM3116 Kolmivaiheinen jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56 runko | AJ6NWC BM31161.1 ampeeria3.7-3.4/1.711.8 LB-FT1370N1725€1,841.75
BALDOR MOTOR EBM3116T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 143T Runko | AJ6QXB EBM3116T1.02 ampeeria3.3-3/1.515.8 LB-FT1370B1765€2,146.65
BALDOR MOTOR EBM3154T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, ODP, 145T Runko | AJ6QXC EBM3154T----3 vaihetta---€2,382.66
BALDOR MOTOR EBM3157T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, ODP, 145T Runko | AJ6QXD EBM3157T----3 vaihetta---€2,718.72
BALDOR MOTOR EBM3211T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, ODP, 182T Runko | AJ6QXE EBM3211T2.43 ampeeria8.5-8.4/4.237.4 LB-FT3374B1765€3,336.09
BALDOR MOTOR EBM3218T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 184T Runko | AJ6QXF EBM3218T3.2 ampeeria13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A1750€4,122.45
BALDOR MOTOR EBM3248T Kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 184T Runko | AJ6QXG EBM3248T3.2 ampeeria13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A1750€3,542.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EBM2513T kolmivaiheinen jarrumoottori, 230/460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T runko
€8,607.39 / yksikkö