HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WLF8 Hammer 4 tuuman kartiomainen jalka | AE7BGD

APPROVED VENDOR 5WLF8 Hammer 4 tuuman kartiomainen jalka

Varastossa
Tuote: AE7BGD Malli: 5WLF8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,314.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasara, 4 ", kapeneva jalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8430100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WLF8 Hammer 4 tuuman kartiomainen jalka
€1,314.42 / yksikkö