BALDOR MOTOR BL3507 Jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56Y-runko | AJ6NVZ

BALDOR MOTOR BL3507 jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56Y-runko

Varastossa
Tuote: AJ6NVZ Malli: BL3507

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,300.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria8.4/4.2
pohjaRG
Vääntömomentti5.7 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.25 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta2.8 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75
Vaihe1
Power Factor78
TarkistusR
RPM1725
Lämpötila Nouse89 ° C
Tyyppi3428LC
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)26.35
Laivan pituus (cm)66.52
Laivan leveys (cm)28.42
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 6.9 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 24.7 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusLämpötila NouseTyyppiluokkaHPHinta
BALDOR MOTOR BL3510 Jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56Y Runko | AJ6NWA BL35107811.8/5.97.19 LB-FT-104 astetta C3528LF1€2,434.56
BALDOR MOTOR BL3518 Jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6NWB BL3518667.4/3.74.13 LB-FTAA77 astetta C3421LB.5€1,699.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR BL3507 jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56Y-runko
€2,300.16 / yksikkö