Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS EBRI-05 R -vapa päättyy 5 / 16-24 Rh | AD8PAL 4LFL2

IGUS EBRI-05 R Tangon päät 5/16-24 Rh

Varastossa
Tuote: AD8PAL Malli: EBRI-05 RRistiviite: 4LFL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauva päättyy
palloIglide R.
LaakeritPolymeeri
rakentaminenISO 12240
Mitat A5 / 16-24 "
Ulottuvuus AA0.3125 "
Mitat E0.945 "
Mitat G1.417 "
Mitat H0.629 "
Ulottuvuus J1.889 "
Mitat N0.3125 "
KoteloPolymeeri
Sisällä Dia.0.312 "
Maks. Kulmapoikkeama22 Tutkinnot
Nastan pituus0.945 "
KierreOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-24
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierreHinta
IGUS EBLI-05 R -vapa päättyy 5 / 16-24 Lh | AD8PAV 4LFN1 EBLI-05 RVasen käsi€15.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS EBRI-05 R Tangon päät 5/16-24 Rh
€11.69 / yksikkö