BALDOR MOTOR BL3510 Jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56Y Runko | AJ6NWA

BALDOR MOTOR BL3510 jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaihe, TEFC, 56Y-runko

Varastossa
Tuote: AJ6NWA Malli: BL3510

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,434.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria11.8/5.9
pohjaRG
Vääntömomentti7.19 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.99 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta3.48 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe1
Power Factor78
RPM1725
Lämpötila Nouse104 astetta C
Tyyppi3528L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 9.56 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 5.65 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 42.3 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusLämpötila NouseTyyppiluokkaHPHinta
BALDOR MOTOR BL3507 Jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56Y-runko | AJ6NVZ BL3507788.4/4.25.7 LB-FTR89 ° C3428LCF.75€2,300.16
BALDOR MOTOR BL3518 Jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6NWB BL3518667.4/3.74.13 LB-FTAA77 astetta C3421LB.5€1,699.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR BL3510 jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaihe, TEFC, 56Y-runko
€2,434.56 / yksikkö