BALDOR MOTOR BL3518 Jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6NWB

BALDOR MOTOR BL3518 jarrumoottori, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6NWB Malli: BL3518

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,699.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria7.4/3.7
pohjaRG
Vääntömomentti4.13 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa6 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta2.8 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe1
Power Factor66
TarkistusAA
RPM1725
Lämpötila Nouse77 astetta C
Tyyppi3421L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)47.31
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 4.65 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 3.6 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 16.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusLämpötila NouseTyyppiluokkaHPHinta
BALDOR MOTOR BL3507 Jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56Y-runko | AJ6NVZ BL3507788.4/4.25.7 LB-FTR89 ° C3428LCF.75€2,300.16
BALDOR MOTOR BL3510 Jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56Y Runko | AJ6NWA BL35107811.8/5.97.19 LB-FT-104 astetta C3528LF1€2,434.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR BL3518 jarrumoottori, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko
€1,699.20 / yksikkö