BALDOR MOTOR AEM4103-4 Automotive Duty Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3Ph, TEFC, 324U Runko | AJ6NTV

BALDOR MOTOR AEM4103-4 Automotive Duty -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3Ph, TEFC, 324U runko

Varastossa
Tuote: AJ6NTV Malli: AEM4103-4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,331.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ampeeria29.5
pohjaRG
Vääntömomentti195 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys324U
Täyden kuormituksen vääntömomentti74 LB-FT
HP25
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 10
VoiteluPolyrex EM
AsennusF1
Kuormitusvirta9.5 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo25
Vaihe3
Power Factor87
TarkistusM
RPM1775
Tyyppi1246M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 220.5
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 119 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1404E
    • Vetomomentti: 84 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 172 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMTyyppiLiitekehysHinta
BALDOR MOTOR AEM2237-4 Automotive Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 254U runko | AJ6NTK AEM2237-4849.266 LB-FTV17600924MTEFC254U€5,163.67
BALDOR MOTOR AEM2238-4 Automotive Duty Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3 Ph TEFC, 256U Runko | AJ6NTL AEM2238-4871292 LB-FTU17600932MTEFC256U€6,244.56
BALDOR MOTOR AEM2333-4 Automotive Duty Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 284U Runko | AJ6NTM AEM2333-48418143 LB-FTL17650942MTEFC284U€8,675.36
BALDOR MOTOR AEM2334-4 Automotive Duty Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 286U Runko | AJ6NTN AEM2334-48225178 LB-FTE17701038MTEFC286U€10,458.57
BALDOR MOTOR AEM3683-4 Automotive Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 182-runkoinen | AJ6NTP AEM3683-4751.514.6 LB-FTT17500617MTENV182€2,227.84
BALDOR MOTOR AEM3686-4 Automotive Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184-runkoinen | AJ6NTQ AEM3686-4772.218.4 LB-FTY17500623MTEFC184€2,392.09
BALDOR MOTOR AEM3689-4 Automotive Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184-runkoinen | AJ6NTR AEM3689-4732.925.9 LB-FT-17500628MTEFC184€2,547.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR AEM4103-4 Automotive Duty -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3Ph, TEFC, 324U runko
€13,331.17 / yksikkö