Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO AX00003450 avaimen terä Standard Edge Cut Ford AH4VQX 35MM35

KABA ILCO AX00003450 Avainliuska Standard Edge Cut Ford

Varastossa
Tuote: AH4VQX Malli: AX00003450Ristiviite: 35MM35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen terä
Kiilauran tyyppiReunaleikkaus
Lukon valmistajaKaba Ilco
MateriaaliMessinki
Nastojen lukumäärä0
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiHinta
KABA ILCO AX00003430 Avaimen terän reunaleikkaus vakio Chrysler | AH4VQV 35MM33 AX00003430Reunaleikkaus€12.15
KABA ILCO AX00003440 Avaimen terä reunaleikattu Fordin messinki | AH4VQW 35MM34 AX00003440Reunaleikkaus€12.15
KABA ILCO AX00003460 avaimen terän reunaleikattu Ford | AH4VQY 35MM36 AX00003460Reunaleikkaus€12.15
KABA ILCO AX00003470 Avaimenperän reunaleikkaus Toyota | AH4VQZ 35MM37 AX00003470Reunaleikkaus€12.15
KABA ILCO AX00003480 -avaimen terä, erittäin turvallinen Lexus Brass | AH4VRA 35MM38 AX00003480korkea turvallisuus€12.15
KABA ILCO AX00003490 Avainliuska High Security Lexus Standard | AH4VRB 35MM39 AX00003490korkea turvallisuus€12.15
KABA ILCO AX00003500 avaimen terän reunaleikattu Nissan | AH4VRC 35MM40 AX00003500Reunaleikkaus€12.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO AX00003450 Avainliuska Standard Edge Cut Ford
€12.15 / yksikkö