BALDOR MOTOR AEM3683-4 Automotive Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 182-runkoinen | AJ6NTP

BALDOR MOTOR AEM3683-4 Automotive Duty -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 182 runko

Varastossa
Tuote: AJ6NTP Malli: AEM3683-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,157.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ampeeria1.5
pohjaRG
Vääntömomentti14.6 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTENV
kehys182
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.95 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 16
VoiteluPolyrex EM
AsennusF1
Kuormitusvirta0.88 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor75
TarkistusT
RPM1750
Tyyppi0617M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - AM3683-4
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 9.66 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1404E
    • Vetomomentti: 8.14 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 13.9 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMTyyppiLiitekehysHinta
BALDOR MOTOR AEM2237-4 Automotive Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 254U runko | AJ6NTK AEM2237-4849.266 LB-FTV17600924MTEFC254U€3,955.64
BALDOR MOTOR AEM2238-4 Automotive Duty Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3 Ph TEFC, 256U Runko | AJ6NTL AEM2238-4871292 LB-FTU17600932MTEFC256U€11,652.02
BALDOR MOTOR AEM2333-4 Automotive Duty Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 284U Runko | AJ6NTM AEM2333-48418143 LB-FTL17650942MTEFC284U€16,187.75
BALDOR MOTOR AEM2334-4 Automotive Duty Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 286U Runko | AJ6NTN AEM2334-48225178 LB-FTE17701038MTEFC286U€19,515.15
BALDOR MOTOR AEM3686-4 Automotive Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184-runkoinen | AJ6NTQ AEM3686-4772.218.4 LB-FTY17500623MTEFC184€4,463.51
BALDOR MOTOR AEM3689-4 Automotive Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184-runkoinen | AJ6NTR AEM3689-4732.925.9 LB-FT-17500628MTEFC184€4,754.17
BALDOR MOTOR AEM3783-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3 Phase, TEFC, 213 Runko | AJ6NTT AEM3783-4833.927.2 LB-FTAE17600729MTEFC213€5,485.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR AEM3683-4 Automotive Duty -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 182 runko
€4,157.03 / yksikkö