BALDOR MOTOR AEM2333-4 Automotive Duty Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 284U Runko | AJ6NTM

BALDOR MOTOR AEM2333-4 Automotive Duty -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 284U runko

Varastossa
Tuote: AJ6NTM Malli: AEM2333-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,675.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ampeeria18
pohjaRG
Vääntömomentti143 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys284U
Täyden kuormituksen vääntömomentti45 LB-FT
HP15
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 12
VoiteluPolyrex EM
AsennusF1
Kuormitusvirta6.95 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo15
Vaihe3
Power Factor84
TarkistusL
RPM1765
Tyyppi0942M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.75
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 88 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1404E
    • Vetomomentti: 75 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 125 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMTyyppiLiitekehysHinta
BALDOR MOTOR AEM2237-4 Automotive Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 254U runko | AJ6NTK AEM2237-4849.266 LB-FTV17600924MTEFC254U€5,163.67
BALDOR MOTOR AEM2238-4 Automotive Duty Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3 Ph TEFC, 256U Runko | AJ6NTL AEM2238-4871292 LB-FTU17600932MTEFC256U€6,244.56
BALDOR MOTOR AEM2334-4 Automotive Duty Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 286U Runko | AJ6NTN AEM2334-48225178 LB-FTE17701038MTEFC286U€10,458.57
BALDOR MOTOR AEM3683-4 Automotive Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 182-runkoinen | AJ6NTP AEM3683-4751.514.6 LB-FTT17500617MTENV182€2,227.84
BALDOR MOTOR AEM3686-4 Automotive Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184-runkoinen | AJ6NTQ AEM3686-4772.218.4 LB-FTY17500623MTEFC184€2,392.09
BALDOR MOTOR AEM3689-4 Automotive Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184-runkoinen | AJ6NTR AEM3689-4732.925.9 LB-FT-17500628MTEFC184€2,547.86
BALDOR MOTOR AEM3783-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3 Phase, TEFC, 213 Runko | AJ6NTT AEM3783-4833.927.2 LB-FTAE17600729MTEFC213€2,939.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR AEM2333-4 Automotive Duty -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 284U runko
€8,675.36 / yksikkö