SQUARE D QO-HID-pienkatkaisijat


Suodattaa
ILMA @ 120 VAC: 10kA , ILMA @ 240 VAC: 10kA , ILMA @ 48 VDC: 5kA , Katkaisijan tyyppi: Suuri intensiteettipurkaus , Syvyys: 2.91 " , Pituus: 3"
TyyliMalliLeveysAC-jänniteluokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta (ei alv)
A
QO120HID
0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€31.98
B
QO140HID
0.75 "120 VAC40Ei arvioitu2AWG8AWG1Laatikon korvake€55.69
C
QO215HID
1.5 "120 / 240 VAC1548 VDC8AWG14AWG2Ruuvikiinnike€127.31
C
QO220HID
1.5 "120 / 240 VAC20Ei arvioitu8AWG14AWG2Ruuvikiinnike€127.31
D
QO320HID
2.25 "240 VAC2048 VDC8AWG14AWG3Ruuvikiinnike€609.81

QO-HID-pienkatkaisijat

Neliön D valaistuksen katkaisijat soveltuvat käytettäviksi piireissä, jotka syöttävät suuritehoisia purkausvaloja ja loisteputkijärjestelmiä suojaamaan viallisilta virroilta. Näillä UL-luettelossa olevilla katkaisijoilla on kompakti, pistokkeella varustettu kiinnitysrakenne, joka tarjoaa asennuksen helppouden ja vaivaton uudelleenjärjestelyn rajoitetuissa paneelilevyissä ja ruuviliitynnällä / laatikkorungon liittimillä johdotuksen seisokkien lyhentämiseksi. Valitse laaja valikoima näistä QO-HID-katkaisijoista, jotka ovat saatavana yksi-, kaksi- ja kolminapaisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?